Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M16010.100.0001 Șurub cu ochi cu umăr M10 X 1.50Mm, 3PK | AC6QUV 35Z552

APPROVED VENDOR M16010.100.0001 Șurub cu ochi cu umăr M10 X 1.50 mm, 3 buc.

În stoc
Articol: AC6QUV Model: M16010.100.0001Crucea Ref: 35Z552

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€21.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.25mm
Ochi în afara Dia.45mm
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialPicătură de oțel forjat
Lungime totală62mm
Diametrul tijei.10mm
Lungime coadă17mm
Umăr Dia.25mm
Lungimea umărului8mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului17mm
Dimensiune de filetM10 X 1.5
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru506 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2632
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.100.0001 Șurub cu ochi cu umăr M10 X 1.50 mm, 3 buc.
€21.18 /ambalaj