Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M16010.160.0001 Șurub cu ochi cu umăr M16 X 2.00Mm, 2UC | AC6QUP 35Z547

APPROVED VENDOR M16010.160.0001 Șurub cu ochi cu umăr M16 X 2.00 mm, 2 buc.

În stoc
Element: AC6QUP Model: M16010.160.0001Crucea Ref: 35Z547
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
€25.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.35mm
Ochi în afara Dia.63mm
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialPicătură de oțel forjat
Lungime totală90mm
Diametrul tijei.16mm
Lungime coadă27mm
Umăr Dia.35mm
Lungimea umărului12mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului27mm
Dimensiune de filetM16 X 2
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru1540 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5062
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.160.0001 Șurub cu ochi cu umăr M16 X 2.00 mm, 2 buc.
€25.31 /ambalaj