Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M20170.300.1000 Tijă filetată galvanizată M30 x 3.50 mm x 3 picioare | AB8EZH 25DL80

APPROVED VENDOR M20170.300.1000 Tijă filetată galvanizată M30 x 3.50 mm x 3 picioare

În stoc
Articol: AB8EZH Model: M20170.300.1000Crucea Ref: 25DL80
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
€333.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăClasa de 8
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessC22 până la C34
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM30 X 3.5
Tip filetmetric
Rezistența la randament640 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.75
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M20170.300.1000 Tijă filetată galvanizată M30 x 3.50 mm x 3 picioare
€333.43 /unitate