Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M20220.160.1000 Tijă filetată simplă M16 x 2mm x 3 picioare | AB8EZU 25DL90

APPROVED VENDOR M20220.160.1000 Tijă filetată simplă M16 x 2 mm x 3 picioare

În stoc
Articol: AB8EZU Model: M20220.160.1000Crucea Ref: 25DL90
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
€73.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăClasa de 8
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessC22 până la C34
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM16 X 2
Tip filetmetric
Rezistența la randament640 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3194
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M20220.160.1000 Tijă filetată simplă M16 x 2 mm x 3 picioare
€73.23 /unitate