VANZATOR APROBAT M20230.050.2000 Tijă filetată Zinc M5 x 0.80 mm x 6 picioare | AB8FBZ 25DM42

APPROVED VENDOR M20230.050.2000 Tijă filetată din zinc M5 x 0.80 mm x 6 picioare

Element: AB8FBZ Model: M20230.050.2000Crucea Ref: 25DM42
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€23.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăClasa de 8
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessC22 până la C34
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM5 X 0.8
Tip filetmetric
Rezistența la randament640 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2462
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.050.2000 Tijă filetată din zinc M5 x 0.80 mm x 6 picioare
€23.22 /unitate