VANZATOR APROBAT M20300.360.1000 Tijă filetată Zinc M36 x 4mm x 3 picioare | AB8FBX 25DM40

APPROVED VENDOR M20300.360.1000 Tijă filetată din zinc M36 x 4 mm x 3 picioare

În stoc
Articol: AB8FBX Model: M20300.360.1000Crucea Ref: 25DM40

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€62.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăClasa de 4
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessD67
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM36 X 4
Tip filetmetric
Rezistența la randament240 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8454
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M20300.360.1000 Tijă filetată din zinc M36 x 4 mm x 3 picioare
€62.16 /unitate