Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M37480.120.0001 Lock Washer Steel Fits M12, 50PK | AB8FGE 25DN44

APPROVED VENDOR M37480.120.0001 Șaibă de blocare din oțel Se potrivește M12, 50PK

În stoc
Element: AB8FGE Model: M37480.120.0001Ref încrucișat: 25DN44 / 42GK15

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€13.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM12
În interiorul Dia.12.5mm
MaterialOţel
În afara Dia.20.5mm
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime1 mm
TipDinte intern, perimetru închis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0792
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37480.120.0001 Șaibă de blocare din oțel Se potrivește M12, 50PK
€13.66 /ambalaj