Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M38210.030.0001 Fender Washer Zinc Fits M3, 100PK | AE8PQN 6EY27

APPROVED VENDOR M38210.030.0001 Șaibă apărătoare din zinc Se potrivește M3, 100PK

În stoc
Articol: AE8PQN Model: M38210.030.0001Ref. cruce: 6EY27 / 42GL08

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€2.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM3
În interiorul Dia.3.2mm
MaterialOţel
În afara Dia.9mm
Grosime0.8 mm
Grosime Toleranță+/- 0.10mm
TipOD mare
Vickers Durity140

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0338
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT Z0463 Saiba pentru aripi din zinc pentru 1/4 inch - Pachet de 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M38210.030.0001 Șaibă apărătoare din zinc Se potrivește M3, 100PK
€2.75 /ambalaj