Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51000.080.0140 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, 140 mm lungime, 10 buc | AB8TRW 29DJ30

APPROVED VENDOR M51000.080.0140 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 140 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8TRW Model: M51000.080.0140Ref. cruce: 29DJ30 / 42GL73

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€30.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
DiametruM8
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap140mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului28mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului28mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5864
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318152061
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.080.0140 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 140 mm, 10 buc.
€30.96 /ambalaj