Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51000.240.0080 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M24 x 3, 80 mm lungime, 5 buc | AB8DHW 25DC04

APPROVED VENDOR M51000.240.0080 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M24 x 3, lungime 80 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8DHW Model: M51000.240.0080Ref încrucișat: 25DC04 / 42GM33
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
€90.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
DiametruM24
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului15mm
Tip capHex
Șef Lățime36mm
Lungime sub cap80mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului54mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului54mm
Dimensiune de filet3mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9444
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.240.0080 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M24 x 3, lungime 80 mm, 5 buc.
€90.12 /ambalaj