Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51010.030.0012 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M3 x 0.50, lungime 12 mm, 50 buc | AB6ZPW 22TA66

APPROVED VENDOR M51010.030.0012 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M3 x 0.50, lungime 12 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AB6ZPW Model: M51010.030.0012Ref. cruce: 22TA66 / 42GM50
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
€3.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
DiametruM3
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului2mm
Tip capHex
Șef Lățime5.5mm
Lungime sub cap12mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului12mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.030.0012 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M3 x 0.50, lungime 12 mm, 50 buc.
€3.87 /ambalaj