Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51010.060.0050 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, lungime 50 mm, 50 buc | AB7BNL 22TN64

APPROVED VENDOR M51010.060.0050 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, lungime 50 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7BNL Model: M51010.060.0050Ref încrucișat: 22TN64 / 42GM90
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
€23.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
DiametruM6
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime sub cap50mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului50mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0050 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, lungime 50 mm, 50 buc.
€23.82 /ambalaj