Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51010.100.0070 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M10 X 1.50, 70 mm lungime, 25 buc | AB8TTJ 29DJ42

APPROVED VENDOR M51010.100.0070 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M10 X 1.50, 70 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AB8TTJ Model: M51010.100.0070Ref încrucișat: 29DJ42 / 42GN26

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€41.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
DiametruM10
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Șef Lățime17mm
Lungime sub cap70mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului70mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului70mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1655
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0070 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M10 X 1.50, 70 mm lungime, 25 buc.
€41.91 /ambalaj