Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51010.120.0080 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M12 x 1.75, 80 mm lungime, 10 buc | AB8EFR 25DG87

APPROVED VENDOR M51010.120.0080 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M12 x 1.75, lungime 80 mm, 10 buc.

În stoc
Post: AB8EFR Model: M51010.120.0080Ref încrucișat: 25DG87 / 42GN40
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
€26.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
DiametruM12
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului7.5mm
Tip capHex
Șef Lățime19mm
Lungime sub cap80mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului80mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului80mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7542
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0080 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M12 x 1.75, lungime 80 mm, 10 buc.
€26.49 /ambalaj