Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51010.240.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel M24 x 3, 50mm Length, 5PK | AB8EGJ 25DH04

APPROVED VENDOR M51010.240.0050 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M24 x 3, lungime 50 mm, 5 buc.

În stoc
Element: AB8EGJ Model: M51010.240.0050Ref. cruce: 25DH04 / 42GN80

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€65.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
DiametruM24
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului15mm
Tip capHex
Șef Lățime36mm
Lungime sub cap50mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului50mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Dimensiune de filet3mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.359
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.240.0050 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M24 x 3, lungime 50 mm, 5 buc.
€65.69 /ambalaj