Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51050.040.0018 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M4 x 0.70X18, 50UC | AB7DNW 22UC48

APPROVED VENDOR M51050.040.0018 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M4 x 0.70X18, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7DNW Model: M51050.040.0018Ref încrucișat: 22UC48 / 42GP26

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€10.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului4mm
Tip capStandard
Lungime sub cap18mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului18mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.040.0018 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M4 x 0.70X18, 50 buc.
€10.77 /ambalaj