Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51050.050.0012 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M5 x 0.80X12, 50UC | AB7KGY 23NN82

APPROVED VENDOR M51050.050.0012 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M5 x 0.80X12, 50 buc.

În stoc
Element: AB7KGY Model: M51050.050.0012Ref încrucișat: 23NN82 / 42GP38
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
€10.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului5mm
Tip capStandard
Lungime sub cap12mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1463
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.050.0012 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M5 x 0.80X12, 50 buc.
€10.27 /ambalaj