VANZATOR APROBAT M51070.360.1000 Tijă filetată din oțel inoxidabil M36 x 4 mm x 3 picioare | AB8FDC 25DM68

APPROVED VENDOR M51070.360.1000 Tijă filetată din oțel inoxidabil M36 x 4 mm x 3 picioare

În stoc
Articol: AB8FDC Model: M51070.360.1000Crucea Ref: 25DM68

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€772.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăA2
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală3ft
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM36 X 4
Tip filetmetric
Rezistența la randament450 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51070.360.1000 Tijă filetată din oțel inoxidabil M36 x 4 mm x 3 picioare
€772.61 /unitate