Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51260.030.0012 Cupă șurub de fixare cu dub M3 X 0.50Mm X 12Mm, 100UC | AE8RJA 6FA18

APPROVED VENDOR M51260.030.0012 Cupă șurub de fixare cu mufă M3 X 0.50 mm X 12 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AE8RJA Model: M51260.030.0012Crucea Ref: 6FA18
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
€30.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă6g
Echivalent zecimal0.118 "
Dimensiunea unității1.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)
Lungime totală12mm
Tipul punctuluiCeaşcă
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM3 X 0.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0486
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăEchivalent zecimalDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaInaltimea capuluiȘef LățimeMaterialPreț
VÂNTORUL APROBAT 121081-PR Șurub de fixare priză Con 10-32 x 3/16 - Pachet De 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€36.04
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 121126-PR Șurub de fixare priză Con 1/4-28 x 3/8 - Pachet De 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€46.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51260.030.0012 Cupă șurub de fixare cu mufă M3 X 0.50 mm X 12 mm, 100 buc.
€30.14 /ambalaj