Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51450.026.0001 Split Lock Washer Standard Stainless Steel M2.6, 50PK | AB7EQU 22UJ56

APPROVED VENDOR M51450.026.0001 Șaibă de blocare despicată standard din oțel inoxidabil M2.6, 50 buc

În stoc
Element: AB7EQU Model: M51450.026.0001Crucea Ref: 22UJ56
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
€3.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM2.6
În interiorul Dia.2.7mm
MaterialOțel inoxidabil A2
În afara Dia.5.2mm
Rockwell HardnessC46
Grosime0.6 mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51450.026.0001 Șaibă de blocare despicată standard din oțel inoxidabil M2.6, 50 buc
€3.29 /ambalaj