Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51456.100.0001 Șaibă de blocare externă din oțel inoxidabil M10, 50PK | AB7KCK 23NJ40

APPROVED VENDOR M51456.100.0001 Șaibă de blocare exterioară din oțel inoxidabil M10, 50 buc.

În stoc
Element: AB7KCK Model: M51456.100.0001Crucea Ref: 23NJ40
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
€7.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM10
În interiorul Dia.10.5mm
MaterialOțel inoxidabil A2
În afara Dia.18mm
Grosime0.9mm
TipPerimetru exterior dințat, deschis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0396
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51456.100.0001 Șaibă de blocare exterioară din oțel inoxidabil M10, 50 buc.
€7.78 /ambalaj