Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51530.030.0001 Șaibă plată lată din oțel inoxidabil Se potrivește M3, 50PK | AB8QRV 26WC42

APPROVED VENDOR M51530.030.0001 Șaibă plată lată din oțel inoxidabil Se potrivește M3, 50PK

În stoc
Articol: AB8QRV Model: M51530.030.0001Ref. cruce: 26WC42 / 42GU15
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
€2.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM3
În interiorul Dia.3.2mm
MaterialOțel inoxidabil A2
În afara Dia.9mm
Grosime0.8 mm
TipLarg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0166
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51530.030.0001 Șaibă plată lată din oțel inoxidabil Se potrivește M3, 50PK
€2.23 /ambalaj