Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT M51530.060.0001 Șaibă pentru aripi din oțel inoxidabil A2 Se potrivește M6, 50PK | AE8PJR 6EU88

APPROVED VENDOR M51530.060.0001 Șaibă apărătoare din oțel inoxidabil A2 Se potrivește M6, 50PK

În stoc
Articol: AE8PJR Model: M51530.060.0001Crucea Ref: 6EU88
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
€16.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM6
În interiorul Dia.6.4mm
MaterialOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)
În afara Dia.18mm
Grosime1.6mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
TipOD mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51530.060.0001 Șaibă apărătoare din oțel inoxidabil A2 Se potrivește M6, 50PK
€16.43 /ambalaj