Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51730.060.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel inoxidabil M6 X 1, 50PK | AB8QTF 26WC52

APPROVED VENDOR M51730.060.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil M6 X 1, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8QTF Model: M51730.060.0001Ref. cruce: 26WC52 / 42GU34
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
€3.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime6mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1192
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51730.060.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil M6 X 1, 50 buc.
€3.50 /ambalaj