Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55000.270.0180 Hex Cap Screw Stainless Steel M27 x 3, 180mm | AB8TVN 29DJ96

APPROVED VENDOR M55000.270.0180 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M27 x 3, 180 mm

În stoc
Articol: AB8TVN Model: M55000.270.0180Ref. cruce: 29DJ96 / 156M94
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
€84.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM27 X 3
DiametruM27
finalizareaSimplu
CalitateA4
Inaltimea capului17mm
Tip capHex
Șef Lățime41mm
Lungime sub cap180mm
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului66mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului66mm
Dimensiune de filet3mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9374
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318152061
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55000.270.0180 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M27 x 3, 180 mm
€84.51 /unitate