Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55010.060.0012 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, 12 mm lungime, 50 buc | AE7YEK 6BB24

APPROVED VENDOR M55010.060.0012 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, lungime 12 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7YEK Model: M55010.060.0012Ref încrucișat: 6BB24 / 42GV72
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
€11.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
DiametruM6
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime sub cap12mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Lungimea firului12mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.060.0012 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, lungime 12 mm, 50 buc.
€11.63 /ambalaj