Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55050.020.0005 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M2 x 0.40X5, 50PK | AE8FPW 6CY80

APPROVED VENDOR M55050.020.0005 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M2 x 0.40X5, 50 buc.

În stoc
Articol: AE8FPW Model: M55050.020.0005Ref încrucișat: 6CY80 / 42GW74
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
€9.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM2-0.4
Dimensiunea unității1.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3.8mm
Inaltimea capului2mm
Tip capStandard
Lungime sub cap5mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M2
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5"
Dimensiune de filet0.40mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.013
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.020.0005 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M2 x 0.40X5, 50 buc.
€9.24 /ambalaj