Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55420.030.0001 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil M3, 50PK | AB7DZF 22UE66

APPROVED VENDOR M55420.030.0001 Șaibă plată standard din oțel inoxidabil M3, 50 buc.

În stoc
Element: AB7DZF Model: M55420.030.0001Ref încrucișat: 22UE66 / 42GY43
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
€1.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM3
În interiorul Dia.3.2mm
MaterialOțel inoxidabil A4
În afara Dia.7mm
Grosime0.5 mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55420.030.0001 Șaibă plată standard din oțel inoxidabil M3, 50 buc.
€1.79 /ambalaj