Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55420.040.0001 Mașină de șaibă plată standard din oțel inoxidabil M4, 50PK | AB7DZG 22UE67

APPROVED VENDOR M55420.040.0001 Șaibă plată standard din oțel inoxidabil M4, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7DZG Model: M55420.040.0001Ref încrucișat: 22UE67 / 42GY45
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
€2.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM4
În interiorul Dia.4.3mm
MaterialOțel inoxidabil A4
În afara Dia.9mm
Grosime0.8 mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0153
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55420.040.0001 Șaibă plată standard din oțel inoxidabil M4, 50 buc.
€2.67 /ambalaj