Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55450.120.0001 Șaibă cu arc de blocare standard din oțel inoxidabil M12, 25 buc | AB7KFL 23NK13

APPROVED VENDOR M55450.120.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil M12, 25 buc

În stoc
Element: AB7KFL Model: M55450.120.0001Crucea Ref: 23NK13
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
€6.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare cu arc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM12
În interiorul Dia.12.2mm
MaterialOțel inoxidabil A4
În afara Dia.21.1mm
Grosime2.5mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0968
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55450.120.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil M12, 25 buc
€6.81 /ambalaj