Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55450.140.0001 Saiba de blocare despicata 14.2Mm Id, 25PK | AE8RKV 6FA87

APPROVED VENDOR M55450.140.0001 Șaibă de blocare divizată 14.2 mm ID, 25 buc.

În stoc
Articol: AE8RKV Model: M55450.140.0001Crucea Ref: 6FA87
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
€14.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM14
În interiorul Dia.14.2mm
MaterialA4 inoxidabil (comparabil cu oțelul inoxidabil 316)
În afara Dia.24.1mm
Grosime3mm
Grosime Toleranță+/- 0.15mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.149
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55450.140.0001 Șaibă de blocare divizată 14.2 mm ID, 25 buc.
€14.31 /ambalaj