Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55450.180.0001 Split Lock Washer Standard Stainless Steel M18, 10PK | AB7EVC 22UK34

APPROVED VENDOR M55450.180.0001 Șaibă de blocare despicată standard din oțel inoxidabil M18, 10 buc

În stoc
Articol: AB7EVC Model: M55450.180.0001Crucea Ref: 22UK34
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
€8.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM18
În interiorul Dia.18.2mm
MaterialOțel inoxidabil A4
În afara Dia.29.4mm
Grosime3.5mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0963
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55450.180.0001 Șaibă de blocare despicată standard din oțel inoxidabil M18, 10 buc
€8.83 /ambalaj