Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55450.240.0001 Split Lock Washer 24.5Mm Id, 5PK | AE8RLA 6FA95

APPROVED VENDOR M55450.240.0001 Șaibă de blocare divizată 24.5 mm ID, 5 buc.

În stoc
Articol: AE8RLA Model: M55450.240.0001Crucea Ref: 6FA95
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
€13.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM24
În interiorul Dia.24.5mm
MaterialA4 inoxidabil (comparabil cu oțelul inoxidabil 316)
În afara Dia.40mm
Grosime5mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55450.240.0001 Șaibă de blocare divizată 24.5 mm ID, 5 buc.
€13.77 /ambalaj