Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55730.060.0001 Locknut Nylon Insert M6 X 1Mm, 50PK | AE8ABC 6CB83

APPROVED VENDOR M55730.060.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon M6 X 1 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AE8ABC Model: M55730.060.0001Ref. cruce: 6CB83 / 42GY88
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
€5.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Duritate Brinell170
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime6mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
tempPână la 250 F.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55730.060.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon M6 X 1 mm, 50 buc.
€5.45 /ambalaj