Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55730.120.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel inoxidabil M12 X 1.75, 25BUC | AB6YXA 22RW74

APPROVED VENDOR M55730.120.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil M12 X 1.75, 25 buc.

În stoc
Element: AB6YXA Model: M55730.120.0001Ref. cruce: 22RW74 / 42GY91
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
€18.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cu316 oțel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime12mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetCurs
TipCu inserție din nailon
Lăţime19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55730.120.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil M12 X 1.75, 25 buc.
€18.61 /ambalaj