Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55730.200.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel inoxidabil M20 X 2.5, 5PK | AB6YXE 22RW78

APPROVED VENDOR M55730.200.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil M20 X 2.5, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6YXE Model: M55730.200.0001Ref. cruce: 22RW78 / 42GY95
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
€29.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cu316 oțel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime20mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetCurs
TipCu inserție din nailon
Lăţime30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55730.200.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil M20 X 2.5, 5 buc.
€29.19 /ambalaj