Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55730.300.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel inoxidabil M30 X 3.50, 2PK | AB6YXG 22RW80

APPROVED VENDOR M55730.300.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil M30 X 3.50, 2 buc.

În stoc
Articol: AB6YXG Model: M55730.300.0001Ref. cruce: 22RW80 / 42GY98
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
€71.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cu316 oțel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM30 X 3.5
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime30mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetCurs
TipCu inserție din nailon
Lăţime46mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.46
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55730.300.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil M30 X 3.50, 2 buc.
€71.03 /ambalaj