Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M69135.040.0130 Piuliță cu nit Zinc moletat M4 X 0.7 X 0.47, 50BUC | AE4WZV 5NNR0

APPROVED VENDOR M69135.040.0130 Piuliță cu nituri din zinc moletat M4 X 0.7 X 0.47, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4WZV Model: M69135.040.0130Crucea Ref: 5NNR0
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
€17.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.264 "
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.392 "
Grip Range0.080 - 0.130 "
Cap Dia.0.392 "
Inaltimea capului0.03 "
Mărimea găurii0.265 "
Lungime0.47 "
MaterialOţel
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1094
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.040.0130 Piuliță cu nituri din zinc moletat M4 X 0.7 X 0.47, 50 buc.
€17.88 /ambalaj