Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M69135.050.0225 Piuliță cu nit Zinc moletat M5 X 0.8 X 0.585, 50BUC | AE4WZW 5NNR1

APPROVED VENDOR M69135.050.0225 Piuliță cu nituri din zinc moletat M5 X 0.8 X 0.585, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4WZW Model: M69135.050.0225Crucea Ref: 5NNR1
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
€18.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.295 "
Dimensiunea burghiului19 / 64 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.417 "
Grip Range0.130 - 0.225 "
Cap Dia.0.417 "
Inaltimea capului0.03 "
Mărimea găurii0.296 "
Lungime0.585 "
MaterialOţel
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.149
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.050.0225 Piuliță cu nituri din zinc moletat M5 X 0.8 X 0.585, 50 buc.
€18.80 /ambalaj