Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT M69155.040.0079 Piuliță cu nituri Zinc M4 X 0.70 X 0.390, 50BUC | AE4WXY 5NNJ7

APPROVED VENDOR M69155.040.0079 Piuliță cu nit Zinc M4 X 0.70 X 0.390, 50PK

În stoc
Articol: AE4WXY Model: M69155.040.0079Crucea Ref: 5NNJ7
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
€15.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.249 "
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.287 "
Grip Range0.019 - 0.079 "
Cap Dia.0.287 "
Inaltimea capului0.019 "
Mărimea găurii0.250 "
Lungime0.39 "
MaterialOţel
Tip piulițăSpăla
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0643
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M69155.040.0079 Piuliță cu nit Zinc M4 X 0.70 X 0.390, 50PK
€15.26 /ambalaj