Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M69155.060.0165 Rivet Nut Flush Zinc M6 X 1 X 0.570, 40PK | AE4WYD 5NNK2

APPROVED VENDOR M69155.060.0165 Piuliță cu nit Zinc M6 X 1 X 0.570, 40PK

În stoc
Articol: AE4WYD Model: M69155.060.0165Crucea Ref: 5NNK2
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
€19.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.374 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.413 "
Grip Range0.030 - 0.165 "
Cap Dia.0.413 "
Inaltimea capului0.024 "
Mărimea găurii0.375 "
Lungime0.61 "
MaterialOţel
Tip piulițăSpăla
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M69155.060.0165 Piuliță cu nit Zinc M6 X 1 X 0.570, 40PK
€19.58 /ambalaj