Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT M69155.080.0200 Piuliță cu nituri, zincată M8 X 1.25 X 0.712, 25BUC | AE4WYL 5NNK9

APPROVED VENDOR M69155.080.0200 Piuliță cu nit Zinc M8 X 1.25 X 0.712, 25PK

În stoc
Articol: AE4WYL Model: M69155.080.0200Crucea Ref: 5NNK9
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
€20.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.499 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.560 "
Grip Range0.040 - 0.200 "
Cap Dia.0.560 "
Inaltimea capului0.045 "
Mărimea găurii0.500 "
Lungime0.647 "
MaterialOţel
Tip piulițăSpăla
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.769
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M69155.080.0200 Piuliță cu nit Zinc M8 X 1.25 X 0.712, 25PK
€20.55 /ambalaj