Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT MPB3324S Șurub cu cap cu mufa Standard 3/8-16 X 1-1/4, 5PK | AC2ELK 2JGF9

APPROVED VENDOR MPB3324S șurub cu cap cu mufa standard 3/8-16 X 1-1/4, 5 buc.

În stoc
Articol: AC2ELK Model: MPB3324SCrucea Ref: 2JGF9
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
€30.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaChrome
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.25 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Reumpleri2FUA1
Rockwell HardnessC39 până la C45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet16
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3324S șurub cu cap cu mufa standard 3/8-16 X 1-1/4, 5 buc.
€30.15 /ambalaj