Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT MPB752 Scaun cu șuruburi 5/16-18 X 2, 5PK | AD7WLB 4GVC5

APPROVED VENDOR MPB752 Scaun cu șuruburi 5/16-18 X 2, 5 buc

În stoc
Element: AD7WLB Model: MPB752Crucea Ref: 4GVC5
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
€27.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
finalizareaChrome
Calitate5
Cap Dia.0.688 "
Inaltimea capului0.156 "
Tip capRundă
Lungime2"
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.156 "
Lățimea pătrată0.307 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPB752 Scaun cu șuruburi 5/16-18 X 2, 5 buc
€27.84 /ambalaj