Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT MPFFI-1000370-100P Surub plat plat 10-32 X 3/8 L, 100BUC | AB2MCW 1MU99 / DWAS03012

APPROVED VENDOR MPFFI-1000370-100P Șurub plat plat 10-32 X 3/8 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB2MCW Model: MPFFI-1000370-100PRef încrucișat: 1MU99 / DWAS03012
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
€9.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.333 "
Inaltimea capului0.098 "
Tip capPlat
Lungime3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPFFI-1000370-100P Șurub plat plat 10-32 X 3/8 L, 100 buc.
€9.03 /ambalaj