Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT MS16555-631 Diblu știft din oțel inoxidabil 1/8 DX 1 inch lungime, 25 buc | AE3NDJ 5EEJ2

APPROVED VENDOR MS16555-631 Diblur din oțel inoxidabil 1/8 DX 1 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3NDJ Model: MS16555-631Crucea Ref: 5EEJ2
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
€36.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.1251 - 0.1253 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1800
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal1 / 8 "
Lungime totală1"
Rockwell HardnessRc 36-42
TipMil Spec Oversized

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-631 Diblur din oțel inoxidabil 1/8 DX 1 inch lungime, 25 buc.
€36.40 /ambalaj