Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT MS16555-652 Diblu știft din oțel inoxidabil 1/4 DX 2 inch lungime, 25PK | AE3NEG 5EEL3

APPROVED VENDOR MS16555-652 Diblur din oțel inoxidabil 1/4 DX 2 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3NEG Model: MS16555-652Crucea Ref: 5EEL3
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
€174.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.2501 - 0.2503 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)7200
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal1 / 4 "
Lungime totală2"
Rockwell HardnessRc 36-42
TipMil Spec Oversized

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-652 Diblur din oțel inoxidabil 1/4 DX 2 inch lungime, 25 buc.
€174.92 /ambalaj