Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT MS51576-37 Șurub cu umăr Ms Oțel inoxidabil 3/8-16 X 5/8, 5PK | AE3YCH 5GTX3

APPROVED VENDOR MS51576-37 Șurub cu umăr Ms Oțel inoxidabil 3/8-16 X 5/8, 5PK

În stoc
Articol: AE3YCH Model: MS51576-37Ref încrucișat: 5GTX3
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
€290.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPasivată
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Stilul șefuluiStandard
Material303 oțel inoxidabil
Rockwell Hardness262 HB max.
Umăr Dia.1 / 2 "
Lungimea umărului5 / 8 "
Toleranță la umăr+/- 0.003 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipSpec. militară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-37 Șurub cu umăr Ms Oțel inoxidabil 3/8-16 X 5/8, 5PK
€290.44 /ambalaj