Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR MSB2-28 Shoulder Screw M6 X 1 X 6Mm L, 5PK | AE9KGN 6KE32

APPROVED VENDOR MSB2-28 Șurub cu umăr M6 X 1 X 6 mm L, 5 buc.

În stoc
Articol: AE9KGN Model: MSB2-28Crucea Ref: 6KE32
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
€60.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.12mm
Inaltimea capului6mm
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Rockwell HardnessB95 la B100
Umăr Dia.8mm
Lungimea umărului6mm
Toleranță la umăr+ 0.050mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului11mm
Dimensiune de filetM6 X 1
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MSB2-28 Șurub cu umăr M6 X 1 X 6 mm L, 5 buc.
€60.72 /ambalaj