Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT P1412KIT Capac alb 18 Gauge Pentru GR0121457 Etc. AB9YXB 2GTU6

APPROVED VENDOR P1412KIT Capac alb calibrul 18 pentru GR0121457 Etc.

În stoc
Articol: AB9YXB Model: P1412KITCrucea Ref: 2GTU6
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
€91.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Cover
CuloriAlb
Tip18 Gauge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9338
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS8309900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTipPreț
Furnizor APROBAT 1830CVR-2075-L Capac tambur Oțel pentru cilindru de 30 de galoane | AF3PTM 8AMW7 1830CVR-2075-L30 GallonRezistent la coroziune€145.77
Furnizor APROBAT 1655CVR-L Capac tambur de schimb Oțel 55 galoane | AF4XJZ 9NTW6 1655CVR-L55 GallonRezistent la coroziune€193.27
VÂNZĂTOR APROBAT 1655CVR2X3/4-L Capac tambur 55 galoane oțel cu armături cu bonturi | AF4ZCW 9RWF5 1655CVR2X3 / 4-L55 GallonRezistent la coroziune€206.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P1412KIT Capac alb calibrul 18 pentru GR0121457 Etc.
€91.77 /unitate